VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
F形ミーリングバイス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20361513
品番
VK6-1
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法G(mm)
13(ボルトスロット)
寸法J(mm)
13(ボルトスロット)
口幅(mm)
152
口開き(mm)
112
材質
FC25
全長(mm)
473
質量(kg)
18.8
全幅(mm)
154
全高(mm)
108
最大締付力(kg)
1000
口高(mm)
43
注意
※スタットボルト、Tスロットナット等の治具で固定しご使用ください。
※ガイドブロックを取り付ける穴はありません。