SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5140
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20361584
品番
VZ5140-5DB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,550
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気