VZ5140-5DO-02 4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5140 SMC 20361593

4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5140

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20361593 品番VZ5140-5DO-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,350
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20361593 VZ5140-5DO-02 68983243 SYJ7140-5DO-02 SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 1個 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする