RKP-24 ネオスティック 高森コーキ 20361653 RKP-24 ネオスティック 高森コーキ 20361653 RKP-24 ネオスティック 高森コーキ 20361653

ネオスティック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20361653 品番 RKP-24
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。
キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。
クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。
指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。

用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分天然ワックス、顔料、植物油 セット内容本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール 5番 質量(g)約8 危険物の類別非危険物
注意
※本商品は木製品のキズ補修専用です。
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
フローリング、家具の傷埋め
ネクスプロス株式会社 様 (不動産業)

フローリング、家具、建具の傷を隠すのに使用
とても簡単にできるので重宝しております
耐久性はわかりませんが、今の所剥がれたりしておりませんので別の色も購入したいと思います

対象商品:
20361714
2017-02-26
用途:
化粧合板のキズ補修
製造業

ポリエステル化粧合板によく合います。
気温が低くてもまあまあつきますし、手軽でいいです。
よく使うポリにちょうどいい色が2つ3つあって、助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする