RKP-40 ネオスティック3本セット 高森コーキ 20361793 RKP-40 ネオスティック3本セット 高森コーキ 20361793 RKP-40 ネオスティック3本セット 高森コーキ 20361793

ネオスティック3本セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20361793 品番 RKP-40
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。
キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。
クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。
指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。

セット内容本体(18番、1番、15番)、仕上げ用ヘラ、スチールウール 成分天然ワックス、顔料、植物油 質量(g)約8×3本 ナチュラル(18番・1番・15番) 用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 危険物の類別非危険物
注意
※本商品は木製品のキズ補修専用です。
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
室内作業
建設業・工事業

木製建具の補修、柔らかいの解っててあえて購入
単価が安いのでこれで済めばと思って

対象商品:
20361793
2023-03-12
用途:
フローリング傷補修
不動産業

フローリングの細かい傷補修に使用しましたけど、思ったより早く消耗してしまいました。

対象商品:
20361802
2020-07-01
用途:
フローリングの傷直し

正直あまり期待しないで購入したが、結果は非常に満足しています。翌日には傷が何処か分からなくなるほどでした。コストパフォーマンスも最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする