高森コーキ
高森コーキの 補修材
高森コーキの 木工補修材
キズ消しクレヨン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20361863
品番
RKR-5
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
小さなひっかきキズを補修。
お手軽さナンバーワン。
キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途
家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分
石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン
セット内容
本体、仕上げ用ヘラ
色
5番
質量(g)
約6
融点(℃)
60
危険物の類別
非危険物
注意
※本商品は木製品のキズ補修専用です。
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。