RKR-17 キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ 20362003 RKR-17 キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ 20362003 RKR-17 キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ 20362003

キズ消しクレヨンミニ 3本セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20362003 品番 RKR-17
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

小さなひっかきキズを補修。
カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。
キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。

用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン セット内容本体(16番、1番、2番)、仕上げ用ヘラ ナチュラル(15番・1番・2番) 質量(g)約3×3本 融点(℃)60 危険物の類別非危険物
注意
※本商品は木製品のキズ補修専用です。
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20362003
2022-05-12
用途:
家具が傷ついた時
その他業種

テーブルに傷ができてしまったため購入しました。
簡単に傷を消すことができました。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする