RKR-19 キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ 20362028

 

RKR-19 キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ 20362028
RKR-19 キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ 20362028
RKR-19 キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ 20362028

キズ消しクレヨンミニ 3本セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダーク(4番・5番・8番)
内容量1セット注文コード20362028品番RKR-19
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

小さなひっかきキズを補修。
カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。
キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。

用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体(4番、5番、6番)、仕上げ用ヘラダーク(4番・5番・8番)質量(g)約3×3本融点(℃)60危険物の類別非危険物
注意
※本商品は木製品のキズ補修専用です。
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20362003
2022-05-12
用途: 家具が傷ついた時
その他業種

テーブルに傷ができてしまったため購入しました。
簡単に傷を消すことができました。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする