金属用パテ 6cm

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 注文コード20362055 品番RMP-14MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。

用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています) 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
注意
※幼児の手の届かない場所へ保管してください。
※誤飲した場合は水で口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けてください。
※喚起を充分に行いながら作業してください。
※用途以外(特に調理器具、食器等)には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20362055
2023-06-05
用途:
配電盤の穴埋めに使う

なかなか鉄のパテは買うのが大変で、お店で売ってないのがモノタロウでは探せるのでよかったです。
まだ使っていませんが、2つでこの値段なら穴は埋まると思いますし、配電盤を買い換えるよりは全然安く済むと思いますし、数年後に新しく配電盤をする時までの穴埋めとして、まさに使いやすい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20362055
2023-08-25
用途:
プラスチックの補修
製造業

使う量がごく少量であっても、そこそこの量を切り分けて混ぜないとうまく固まりませんでした。プラスチック製のマイクスタンドが割れたのはうまく補修できました。

対象商品:
20362055
2021-08-06
用途:
粘性は、固めです
その他業種

当方が思っていた以上に粘性が固く、練りにくいです。この手の商品は、使用する場所や硬化時間を良く吟味しなければなりません。穴埋め用のパテとしては、良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20362055
2021-04-14
用途:
バイクのブレーキキャリパーの補修
株式会社フューチャーテレコミュニケーションネットワーク 様 (その他業種)

商品の到着も早かったです。
バイクのフロントブレーキキャリパーを組み間違い、ディスク板で本体を削ってしまいました。
その削れてしまった部分の補修に使ったのですが、練った時の柔らかさも丁度よく、作業性は良かったです。
仕上がりの強度も問題なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
20362055
2021-02-23
用途:
キャスターの外れ防止に
金子屋 様 (サービス業)

手で練るのですが 力が少し多くかかりますが 簡単に取り付けることができます

対象商品:
20362055
2023-01-16
用途:
部品の修理
製造業

プラスチックのマイクスタンドの修理に使いましたが、固まるとカチカチになり非常に丈夫です。あまり量が少ないと混ぜることができないので、ちょっと大目に使います。

3人が参考にしています
対象商品:
20362055
2018-11-07
用途:
アルミサッシのレール補修

アルミサッシ扉下部のレールの上をキャスターで物を運んだ際にレールが曲がり 亀裂も入ったので補修しました 硬化後は強度も増してうまく補修できました

1人が参考にしています
対象商品:
20362055
2018-04-24
用途:
自動車のマフラーカバーの修理に
Musashi AC Factory 様

自動車のマフラーカバーの修理に使いました。固まると金属のように硬くなり、水に溶けないので普通のマフラー修理用パテは劣化が激しく耐久性が無いのにこれは丈夫です。色々な場所に使えて修理に便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする