※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
M5×0.8
注文コード
20362223
品番
10-SYJ3143T-6LZ-M5
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・定格電圧・管接続口径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングルソレノイド