精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20362256 品番 VMV20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質SK2 硬度HRC54±2 平行度(±mm以内)0.005/100 直角度(±mm以内)0.005/100 全長(mm)150 全幅(mm)47 全高(mm)57 口金開き(mm)70 口金高さ(mm)29 質量(kg)2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20362256
2020-04-25
用途:
水中カメラの内部部品のフライス加工
地下水サービス 様

他の人のレビューどおり、丸ピン固定用のビスが1回ごとに緩みめんどくさいです。(いまのところ加工中は問題出ていませんが)MAIDE IN TIWANですが、製品の精度自体は良いと思います。

対象商品:
20362256
2017-02-10
用途:
機械部品等の精密加工
運輸・通信業

購入後、使用前に直角度・並行度測定しましたが、大変良く出来ておりました。下部の止めネジは、いくら締めても使用するたびに緩みます。構造的(締める方向)に問題があります。改善策としては、上側のボルトを抜いてM6の全長4mmの止めネジを入れて、それでピンを固定してから抜いたボルトを元に戻して使用すると緩みません。

7人が参考にしています
対象商品:
20362274
2016-09-29
用途:
マシニングセンタの精密加工

構造的にクランプは強く出来ないが、思いのほか精度は良かったので精密加工にも十分使用できました。また、2台購入したが口金とスライド面の高さは互いに0.005mmほど違っただけで並列に使用するにも問題ありませんでした。ただピン位置を変えやすい為の短いピンと普通の全貫通のピンの両方が付属なのですが短いピンはいくらねじ止めしても外れてしまい使い勝手が悪いので長いピンのみで使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
20362256
2016-10-03
用途:
研磨作業時
製造業

品物はいいと思います、クランプ部分のV溝は固定側にあった方が安定感があると思う、改善点としては内側下部のピンがいくら絞めても一回事に緩む、緩んだままだと次の作業に進む時引っかかって面倒くさい

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする