※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 注文コード20362327 品番10-SYJ5123-5LU-C6-F
参考基準価格(税別)¥10,520 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など24種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングルソレノイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする