スマタッチグローブスマホ用すべり止付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20362405 品番 SG17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

寒い冬でも手袋をはめたままで、タッチパネルも快適操作スベリ止め付なので本体をガッチリガード出来るのびのびフィット手袋です。

サイズフリー 糸本数(本)2 用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーのタッチパネル操作に最適!機器の落下にもご安心! 種別中国製 材質手袋:アクリル・ポリウレタン・ステンレスの加工糸、スベリ止め部:塩化ビニール 迷彩 入数(双)1 機能スマホ対応、タッチパネル対応 全長(cm)約17 中指長(cm)約7.0 手のひらまわり(cm)約17.0 手の平幅(cm)約8.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20362378
2020-12-11
用途:
通勤時のスマホ利用
医療・福祉・介護関連業

こういった商品は100円均一でも売っていますが、生地の厚みや滑り止めの具合なども含めて、しっかりとした作りで満足です。今年の冬は、これで快適な出張をしたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20362378
2020-12-15
用途:
冬場の防寒
サービス業

スマホが使える以外にも、手にフォットして、滑り止めがついているのもいいですね。糸のほつれ等チープ感は否めませんが、そのへんはあまりこだわらないので、コスパのよさに満足しています。

2020-11-10
用途:
自転車通勤時
建設業・工事業

自転車通勤時にハンドルを握っただけで、1週間もしないのに縫い目が開いてきた。
安いけどすぐにダメになった。

対象商品:
20362405
2019-01-18
用途:
冬場 日常の作業に使います。

伸縮にも優れていてスマホも使えるのでとても便利です。一度 洗濯するとグリップ力が低下します。改善できますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
20362387
2019-01-07
用途:
冬場の外での清掃などの軽作業
その他業種

スマホが使えるのは良いが、手にはめると少し小さかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする