マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式ドライバドリル
充電式ドライバドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
プラスチックケース、充電器(DC10SA)、バッテリ(BL1040B)×2、(+)ビット2-65、フック
注文コード
20362974
品番
DF332DSMX
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
32[326]
チャック能力(mm)
0.8〜10
バッテリー容量(Ah)
4×2本
充電時間(分)
60
付属品
プラスチックケース、充電器(DC10SA)、バッテリ(BL1040B)×2、(+)ビット2-65、フック
質量(kg)
1.1(バッテリ含む)
電源(V)
10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
154×66×236
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
28
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×6.3
機能
高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階
作業量(目安)
(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)
回転数(min
-1
[回/分])
高速0〜1500、低速0〜450
クラッチ数(段)
20
適合バッテリー
BL1040B
ライト機能
LEDライト付(回転前点灯&残照機能)