充電式ドライバドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品(+)ビット2-65、フック 注文コード20362983 品番DF332DZ
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326] チャック能力(mm)0.8〜10 付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.1(バッテリ含む) タイプ本体のみ 電源(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236 モーターハイパワーブラシレスモータ 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工28 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3 機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階 作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速) 回転数(min-1[回/分])高速0〜1500、低速0〜450 クラッチ数(段)20 適合バッテリーBL1040B ライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする