HP332DSMX 充電式震動ドライバドリル マキタ 20363017

充電式震動ドライバドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード20363017品番HP332DSMX
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
電源(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10充電時間(分)60作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)超硬ドリル8mm、モルタル(深さ30mm):約90コ/木工キリ9mm、ラワン30mm:約760コバッテリー電圧(V)10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする