マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式振動ドライバドリル
充電式震動ドライバドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20363026
品番
HP332DZ
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
8
チャック能力(mm)
0.8〜10
タイプ
本体のみ
バッテリー電圧(V)
10.8