最大トルク(N・m)110
回転数(min-1[r.p.m])0〜2600
バッテリー電圧(V)10.8
打撃数(min-1[回/分])0〜3500
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12
質量(kg)1.0(バッテリ含む)
色青
タイプ本体のみ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204
締付能力(普通ボルト)M5〜M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
締付能力(高力ボルト)M5〜M10
本体形状ピストル型
作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本
締付能力(小ねじ)M4〜M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10
適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜90
商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売