曜日別特売
HS301DSH 85ミリ充電式マルノコ マキタ 20363053

85ミリ充電式マルノコ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード20363053品番HS301DSH
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

10.8V スライドバッテリ!
手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!

電源(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20充電時間(分)22付属品バッテリーBL1015・充電器DC10SA・チップソー(A-19118)・六角棒レンチ(783202-0)作業量(目安)(1充電当たり)SPF 1”×4” 約110本質量(kg)1.5(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8適合バッテリーA-59863
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363062
2022-05-23
用途: 家のDIY
株式会社タニックス卸売・小売業

家に木の壁を作るのに最適でした。
軽くてバッテリーも長く使えました。

対象商品 : 20363053
2021-05-14
用途: 映画の小道具や模型の製作
サービス業

小型で持ち運びや収納が楽で良い、パワーも充分で使い勝手も良い。改善点としては回転刃(ブレード)のバリエーションが欲しいですね、軽金属用とか樹脂材用とかあると嬉しいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 20363062
2021-03-08
用途: 木材の切断
サービス業

切り口が綺麗です、取り回しが良いので扱いやすいです、

対象商品 : 20363053
2020-10-24
用途: 簡単な切断に
有限会社カインドウェーブ電気・ガス・熱供給・水道業

ボッシュの同じ様なものを購入しようとしたが、要は簡単な作業に使う程度なのでこれで十分です。当然、パワーはないよりあった方がよいがそれを求めるなら大きいサイズを使えばよいかと思ふ。

1が参考にしています
対象商品 : 20363053
2019-07-15
用途: 枝打ち

脚立上での使用なのでチェーンソーは使いたくない、軽い丸鋸が欲しかったところでした。 パワーはやや弱いですが柿のように硬い生木でもスピーディに切れます。 φ30くらいまでなら方向を変えて対応可、なかなかの優れものです。 バッテリ機器のお約束であるスペアバッテリを用意することでストレスなく連続作業できます。

2が参考にしています
対象商品 : 20363053
2017-06-30
用途: 木材の切断など

マルノコで指を切断した経験があるので、このような小型で手ノコの代わりになる商品は安心して使えます。先日、パーテーションの壁パネルを切りましたが、金属製の外殻も問題なく切断できました。優れた商品だと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする