充電式インパクトドライバ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品本体のみ 注文コード20363148 品番TD138DZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品は付属品など10種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付

最大締付トルク(N・m)160 回転数(min-1[r.p.m])0〜2400 バッテリー電圧(V)14.4 打撃数(min-1[回/分])0〜3200 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 付属品本体のみ 全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) タイプバッテリー/充電器なし、本体のみ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20363087
2024-04-09
用途:
DIYネジ締め
卸売・小売業

今まで使っていたマキタの14.4Vドライバーに比べ同じ電圧ながらトルクが全然比較に成らない位有り 楽しく楽にねじ止めが出来ています。出来れば 半年なり一年のメー保証が欲しかったですね。

対象商品:
20363087
2022-10-18
用途:
イベント設営等
株式会社ストック 様 (その他業種)

安いですよね!?
使いやすい!!
良い買い物をしました!!

2人が参考にしています
対象商品:
20363157
2022-10-10
用途:
電気と木工
高野商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

よい良い^_^ マキタやはり良い
使いやすくお手頃ですよ!
間違いなし^_^

1人が参考にしています
対象商品:
20363087
2022-01-04
用途:
エクステリアの組み立て
ツツキ住業 様 (建設業・工事業)

バッテリー残量表示が欲しかった。
後は特に問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
20363132
2021-07-29
用途:
タイヤ交換やねじこみよう
有限会社 日下公三郎商店 様

タイヤ交換や ねじこみように購入しました。以前購入した
インパクトソケットがねじ込み部でこわれ とれなくなり
新規購入しました。

対象商品:
20363078
2021-01-14
用途:
什器のネジ締め、ネジ開け
クリニプロ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

音は思ったほど大きくなく、一方パワーは十分にありましたので、満足度の高い買い物をしたと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
20363087
2019-10-07
用途:
組み上げ、バラシ
株式会社 Wonder-Magic 様 (その他業種)

安心して使えるインパクト! 使っていくうちに欲が出て来るのもインパクト。まずはコレ!

4人が参考にしています
対象商品:
20363087
2019-09-09
用途:
物置の組立て、フェンス取り付け時。
片山工務店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクト使いやすく、パワーも有り、仕事もはかどりました。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする