充電式インパクトドライバ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20363175 品番 TD149DRFX
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

多種・多様な材料に対応するパワー
強力なパワーを軽快に取り回す
過酷な現場環境から本機を守り抜く
LEDライト付[2灯式]
握りやすいグリップ形状
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付

電源(V)18 バッテリー容量(Ah)3 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0〜2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 充電時間(分)約17(実用充電)、約22(フル充電) 打撃数(min-1[回/分])0〜3200 付属品バッテリBL1830×2本・充電器DC18RC・ケース付・プラスビット2-65フック 全長(mm)125 作業量(目安)(1充電当たり/ネジ締め)木ネジΦ4.3×65mm:約320本、木ネジΦ5.4×90mm:約190本、小ネジM8×16mm:約2000本 質量(kg)1.5(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×79×238 締付能力(普通ボルト)M5〜M14 締付能力(高力ボルト)M5〜M12 本体形状ピストル型 バッテリー電圧(V)18 締付能力(小ねじ)M4〜M8 適合バッテリーA-60442、A-60464

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20363193
2024-04-29
用途:
彫塑の心棒をつくったり、木工作業などのDIY
教育・研究機関

パワー、軽さ、総じた扱いやすさで、作業効率が格段に上がった。マキタの掃除機の18ボルトのバッテリーとも兼用でき、ものづくりのルーティンの中で活躍している。

1人が参考にしています
対象商品:
20363227
2024-07-15
用途:
ネジをしめるとき
浜川電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

すべてマキタ製品をツカッテイルカラマキタ何でもそろうからいいです

1人が参考にしています
対象商品:
20363202
2023-02-02
用途:
ビス打ち、系トラックタイヤ交換
安部農園 様 (農・林・水産業)

軽量パワーアップ、で作業が楽。2機(14V)併用利用で効率がアップ。

3人が参考にしています
対象商品:
20363245
2022-08-06
用途:
事務所内の軽作業
建設業・工事業

事務所内のカーテンレールが壊れてドライバーを使用しましたが壁が堅かったので所内作業用に講習しました。
使い慣れている安心のマキタ製品。パワーも十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
20363236
2020-04-13
用途:
建築外壁用
入屋板金 様 (建設業・工事業)

少し重たい気がしますが、スムーズに使えてます。
後、充電がどのくらいあるか、がわかるといいかも!

2人が参考にしています
対象商品:
20363202
2020-01-10
用途:
電機機器のメンテナンス
平野エンジニアリングシステム 様

力が強く、本体の握り勝手も良く満足な道具だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20363263
2022-08-15
用途:
ボルトしめつけ
株式会社友伸建設工業 様 (建設業・工事業)

買ってびっくり最低のインパクトでした
打撃も調整できない、電池の残量もないし、初めて見ましたこんなの
本当に買わなきゃよかったと後悔してます

13人が参考にしています
対象商品:
20363175
2017-11-24
用途:
修繕作業等
農・林・水産業

使いやすく、非常に満足しています。ありがとうございました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする