TW1001DRTX 充電式インパクトレンチ マキタ 20363272

※ソケットは別売です

充電式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20363272 品番TW1001DRTX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マキタ充電式最強のパワー
軽快な操作性
高出力、高耐久BLモータ採用!
高輝度LEDライト(2灯式)
打撃力3段階切替
フック付、フトコロ寸法45mm

電源(V)18 バッテリー容量(Ah)5 最大締付トルク(N・m)強/800、中/600、弱300 回転数(min-1[r.p.m])強/0〜1800、中/0〜1000、弱0〜900 ねじ締め能力(mm)ボルトM12〜M30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12〜M22 角ドライブsq(mm)19 充電時間(分)45 打撃数(min-1[回/分])強/0〜2200、中/0〜2000、弱0〜1800 付属品バッテリBL1850×2本・充電器DC18RC・ケース付・フック 振動3軸合成値(m/s2)15.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)229×91×289 作業量(目安)(1充電当たり/締付け)M20(F10T)締付時間約2.0秒:約185本、M22(F10T)締付時間約4.5秒:約75本 質量(kg)3.7(バッテリ含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20363272 TW1001DRTX 27096694 TW1001DRGX 充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ 1台 81,980 税込90,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする