マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20363288
品番
TW1001DZ
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マキタ充電式最強のパワー
軽快な操作性
高出力、高耐久BLモータ採用!
高輝度LEDライト(2灯式)
打撃力3段階切替
フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)
18
最大締付トルク(N・m)
800
回転数(min
-1
[r.p.m])
強/0〜1800、中/0〜1000、弱0〜900
角ドライブsq(mm)
19
打撃数(min
-1
[回/分])
強/0〜2200、中/0〜2000、弱0〜1800
タイプ
本体のみ
振動3軸合成値(m/s
2
)
15.5
長さ(mm)
229
幅(mm)
91
高さ(mm)
289
電圧(V)
18
締付能力(普通ボルト)
M12〜M30
締付能力(高力ボルト)
M12〜M22
適合バッテリー
A-60442