曜日別特売
HR244DRTX 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ 20363358

24ミリ充電式ハンマドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード20363358品番HR244DRTX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,900

「アプト」 防滴・防じんの最高峰
先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!
マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。
「大容量」ダストケース集じん容量300mL
交換用フィルタ
3モード切替え

バッテリー容量(Ah)5穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13付属品バッテリBL1850×2本・充電器DC18RC・ケース付・サイドグリップ・ストッパポール質量(kg)3.0(バッテリ含む)電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)328×85×213穴あけ能力(mm) コンクリートブロック24作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)(材料コンクリート)超硬ドリル10.5mm(深さ60mm):約75本、超硬ドリル16.5mm(深さ60mm):約40本充電時間(分)45穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット64振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20363358HR244DRTX27096633HR244DRGXHR244DRTX 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ 2709663324ミリ充電式ハンマドリルマキタ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363376
2021-09-27
用途: アンカー用、穴あけに使用する工具
有限会社エコラインサービス

注文したが集塵機付きの工具が収納できない種類がわからなかったので説明が欲しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする