穴あけ能力(mm) コンクリート24
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) 鉄工13
付属品サイドグリップ・ストッパポール
セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売
質量(kg)3.0(バッテリ装着時)
色青
電源(V)18
電圧(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])0〜950
打撃数(min-1[回/分])0〜4700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)328×85×213
モーターハイパワーブラシレスモータ
機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタ
バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0〜950
穴あけ能力(mm)コアビット54
適合バッテリーBL1860B
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
商品タイプ本体のみ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約90本(深さ60mm)、16.5mm 約45本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。