※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(LN3) エルボ管継手 (上取出し)、 o5/32エルボ管継手
注文コード
20363587
品番
SJ2160-5CU-LN3
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(LN3) エルボ管継手 (上取出し)、 o5/32エルボ管継手
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
仕様
シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード