※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 注文コード20363614 品番SJ2160-5NMNZD-C4
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は管接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(N) マイナスコモン コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) 仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする