※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20363623
品番
SJ2160KT-5CZF-C4
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
仕様
シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(F) スライド形ロック式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(K) 内蔵
CADデータダウンロード