※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20363718 品番 SJ2160T-5FZ-C2
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手 コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ 仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする