※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20363736
品番
SJ2160T-5NCZ-C4-D
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
コモン仕様
(N) マイナスコモン
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
仕様
シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線
切換方式
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード