※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y 注文コード20363788 品番SJ2260-5CZF-B4
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は管接続口径など2種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) 手動操作方式(F) スライド形ロック式 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする