充電式LEDスタンドライト

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20363848 品番ML805
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

防じん・防滴タフな光
AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える
バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )
縦方向360°回転可能
照度 High1,150lx(Low750lx)
キャリングハンドル
ACコードすっきり収納
三脚&バイス取付可能(別販売品)

電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx)High 1150、Low 750 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328 防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm)High 750、Low 450 光源LED20灯10W 適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235 質量(kg)2(バッテリ除く) トラスコ品番494-0440 バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
注意
※バッテリ、充電器別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20363848
2022-04-11
用途:
既存建物の調査
株式会社茂田工業所 様 (建設業・工事業)

近くに電源が無く充電式なので助かりました。100V と両方使えるのでとても便利です。

対象商品:
20363848
2021-11-04
用途:
夜間作業や暗所な工事にて
建設業・工事業

明るい!
直視すると目が眩むぐらい 、明るいです。
充電池(バッテリー)とコンセントでも使用出来るのが良いです。
バッテリーはマキタ製の その他工具類と同じですので
転用しながら使用してます。

2人が参考にしています
対象商品:
20363848
2020-03-28
用途:
車とバイクのメンテ用に購入(停電時にも)
工房アル・ナスル 様 (運輸・通信業)

作業用に購入したのですがバッテリーも併用できるので災害時にも役に立つと思います。大きさや扱いやすさはさすがマキタと言う感じです。他のコードレス工具等とバッテリーが共通なのも利便性が良くお勧めです。

4人が参考にしています
対象商品:
20363848
2020-03-18
用途:
天井裏の作業

AC電源とバッテリー電源が使用でき明るく熱も発しないので使い勝手は良いです。ただ、バッテリー電源で移動して使用する際、束ねているAC100Vコンセントコードが邪魔になります。コードを着脱式にすればもっと良いのですが。

3人が参考にしています
対象商品:
20363848
2020-03-17
用途:
屋外のテント作業などで使用
ニポロジャパン株式会社 様

軽くて、明るくて、使い勝手がいいです。さすがマキタです。(マキタ好き)

2人が参考にしています
対象商品:
20363848
2019-11-12
用途:
真っ暗なパイプシャフト
建設業・工事業

以前のモデルより明るさが一段と違い眩しいくらいでした。
バッテリー若しくは電源コードで使用できるところも良いと思います。
欲を言えば、コードでの使用中にバッテリーが充電されれば最高です。

3人が参考にしています
対象商品:
20363848
2019-10-09
用途:
自宅のリフォームで使っています
デジタル本工房 様

電源がコンセントとバッテリーの両方使えるのが便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
20363848
2019-04-17
用途:
配管
建設業・工事業

大変満足してます。 必要な品々が数多くあるので、ちょうほうしてます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする