※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手 注文コード20363849 品番SJ2260T-5NCZ-C2
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(N) マイナスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする