曜日別特売
A-58920 タフセミロングソケット マキタ 20363875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフセミロングソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個適合ドライバドリル・振動ドライバドリル:DF010D・6224D・6222D・DF030D・DF031D・DF330D・DF331D・DF332D・HP330D適合ボルト径M6注文コード20363875品番A-58920
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合ドライバドリル・振動ドライバドリル:DF010D・6224D・6222D・DF030D・DF031D・DF330D・DF331D・DF332D・HP330D形式H10寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)10寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90寸法d(Φmm)16適合ドライバーTD021D・TD131D・TD141D適合ボルト径M6
関連資料:(1.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする