※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20363876
品番
SJ2360N-5MZF-C4
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(F) スライド形ロック式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) ノンプラグイン
CADデータダウンロード