曜日別特売
A-58936 タフセミロングソケット マキタ 20363884

タフセミロングソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合ドライバドリル・振動ドライバドリル:DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF470D・DF471D・DF480D・DF481D・充電式震動ドライバドリル全機種適合ボルト径M8注文コード20363884品番A-58936
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合ドライバドリル・振動ドライバドリル:DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF470D・DF471D・DF480D・DF481D・充電式震動ドライバドリル全機種形式H12寸法L1(mm)7.5寸法A(mm)12寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90寸法d(Φmm)18適合ドライバーTD021D・TD131D・TD141D適合ボルト径M8
関連資料:(1.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする