※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20363928
品番
SJ2460N-6MZ-N1
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) ノンプラグイン
CADデータダウンロード