A-58986 タフセミロングソケット マキタ 20363936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフセミロングソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合ボルト径M14注文コード20363936品番A-58986
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形式H21寸法L1(mm)11寸法A(mm)21寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90寸法d(Φmm)28適合ドライバー6955・TD111D・TD134D・TD138D・TD146D・TD149D・TD155D・TP131D・TP141D・TP140D(TD131D・TD133D・TD136D・TD145D・TP130D)適合ボルト径M14
関連資料:(1.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする