※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460RT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20363937
品番
SJ2460RT-5CZ-C2
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
管接続口径
(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード