※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20364007
品番
SJ3B60T-5CZD-C4
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
管接続口径
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード