曜日別特売
A-53883 自在マルチディスク マキタ 20364216

自在マルチディスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
粒度Z60
内容量1個注文コード20364216品番A-53883
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
粒度Z60適合100mm各種ディスクグラインダタイプZ穴径(Φmm)15形式Z60外径×内径(Φmm)100×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする