マキタ
自在マルチディスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
A60
Z40
Z60
Z80
A60
A80
A100
A120
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364234
品番
A-53986
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
粒度
A60
適合
100mm各種ディスクグラインダ
タイプ
A
穴径(Φmm)
15
形式
A60
外径×内径(Φmm)
100×15