※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 注文コード20364253 品番SJ3160-5NCZD-C4
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は定格電圧・管接続口径など18種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(N) マイナスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする