SJ3160K-5CUD-L6-D 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160K SMC 20364314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手
(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手
(L4) エルボ管継手 (上取出し)、 o4エルボ管継手
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20364314品番SJ3160K-5CUD-L6-D
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手切換方式(1) 2位置シングル仕様シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする