※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線 注文コード20364488 品番SJ3160R-5CZD-C6-D
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 仕様シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線 切換方式(1) 2位置シングル 管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする