※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
注文コード
20364497
品番
SJ3160R-5CZJ-C6
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
切換方式
(1) 2位置シングル
スイッチ
(J) スイッチ付
管接続口径
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード