A-57984 レシプロソーブレード マキタ 20364557

A-57984 レシプロソーブレード マキタ 20364557
A-57984 レシプロソーブレード マキタ 20364557

レシプロソーブレード

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)
全長(mm)200
1インチ当たり山数10&14
内容量1セット(5枚)注文コード20364557品番A-57984
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
全長(mm)200切断能力(mm)木材8~125(釘入り可)切断能力(mm)グラスファイバー5~100厚さ(mm)1.3タイプBIM48その他の機能設備解体に切断能力(mm)軟鋼板4~6切断能力(mm)パイプΦ125以下(ステンレス可)主要切断材料鉄・ステンレス・設備解体用切断能力(mm)非鉄金属4~121インチ当たり山数10&14切断能力(mm)プラスチック4~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 塩ビ管等切断用
建設業・工事業

何回かリピしてますので重宝しているみたいです。
消耗品なので納期が早いのは助かります。

対象商品 : 20364645
2023-02-06
用途: 撤去作業
建設業・工事業

フェンス撤去で砥石が使えず
火花が出ないレシプロソーなら切断
OKなので予備刃が要ると思い購入。
純正刃なので安心かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20364532
2022-04-19
用途: 操作盤制作及び解体等
卸売・小売業

本体のモーター音が比較的静かで満足しております、更に軽量だとよいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 20364557
2022-03-30
用途: それはその種子
タケモト建設業・工事業

秋田の1004行大だろうが普通に良くする話北九州の方流生のはいいかもしれません

対象商品 : 20364557
2021-03-16
用途: 試験サンプルの切断
教育・研究機関

素人ながらも、簡単に、思い通りに切断することができました。取り替えも容易で、繰り返し愛用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 20364532
2020-08-05
用途: 解体作業、枝切り
卸売・小売業

マキタのレシプロソーの性能は優れていて金属、木材、枝切り等、万能に活躍しています。

5が参考にしています
対象商品 : 20364602
2020-05-17
用途: ウッドデッキの解体

木材はスパスパ切れますがコークスクリューやスリムビスは切れません。
刃がボロボロになります。ステンレスも可になっているのにこれは使えない。

4が参考にしています
対象商品 : 20364627
2020-07-21
用途: アルミ合金撚線及び圧縮スリーブの切断。
曾根電工株式会社

想像以上に切れる!コストパフォーマンスは最高です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする