画像準備中

レシプロソーブレード

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 全長(mm)200 1インチ当たり山数14 注文コード20364654 品番A-60187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,900
この商品は全長・1インチ当たり山数・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)200 切断能力(mm)木材5〜100(釘入り可) 切断能力(mm)グラスファイバー3〜10 厚さ(mm)0.9 タイプBIM54 その他の機能アングル等 切断能力(mm)軟鋼板3〜6 切断能力(mm)パイプΦ125以下(ステンレス可) 主要切断材料鉄・ステンレス用 切断能力(mm)非鉄金属3〜9 1インチ当たり山数14 切断能力(mm)プラスチック3〜6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
塩ビ管等切断用
建設業・工事業

何回かリピしてますので重宝しているみたいです。
消耗品なので納期が早いのは助かります。

対象商品:
20364645
2023-02-06
用途:
撤去作業
建設業・工事業

フェンス撤去で砥石が使えず
火花が出ないレシプロソーなら切断
OKなので予備刃が要ると思い購入。
純正刃なので安心かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20364532
2022-04-19
用途:
操作盤制作及び解体等
卸売・小売業

本体のモーター音が比較的静かで満足しております、更に軽量だとよいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
20364557
2022-03-30
用途:
それはその種子
タケモト 様 (建設業・工事業)

秋田の1004行大だろうが普通に良くする話北九州の方流生のはいいかもしれません

対象商品:
20364557
2021-03-16
用途:
試験サンプルの切断
教育・研究機関

素人ながらも、簡単に、思い通りに切断することができました。取り替えも容易で、繰り返し愛用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
20364532
2020-08-05
用途:
解体作業、枝切り
卸売・小売業

マキタのレシプロソーの性能は優れていて金属、木材、枝切り等、万能に活躍しています。

5人が参考にしています
対象商品:
20364602
2020-05-17
用途:
ウッドデッキの解体

木材はスパスパ切れますがコークスクリューやスリムビスは切れません。
刃がボロボロになります。ステンレスも可になっているのにこれは使えない。

4人が参考にしています
対象商品:
20364627
2020-07-21
用途:
アルミ合金撚線及び圧縮スリーブの切断。
曾根電工株式会社 様

想像以上に切れる!コストパフォーマンスは最高です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする