※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(M5) M5×0.8 注文コード20364655 品番SJ3160T-5MOZD-M5
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電圧・管接続口径など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(M5) M5×0.8 切換方式(1) 2位置シングル 仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなし 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする