※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y
注文コード
20364883
品番
SJ3260KT-5CZ-B4
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y
切換方式
(2) 2位置ダブル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(K) 内蔵
CADデータダウンロード